Beli grease 1 pail di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
- Pertamina Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1Deskripsi:MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)Deskripsi:MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Industrial & Marine Engine Oil MeditranDeskripsi:MEDITRAN SMX 40 is high quality heavy-duty diesel engine lubricant designed to lubricate marine diesel engines using low sulfur High Speed Diesel Fuel that may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged.MEDITRAN SMX 40 has a very good capability in controlling carbon deposit formation, wear and bearing corrosion. This lubricant is also especially designed to meet the requirement of MTU (Motor Und Turbine Union Friedrichshafen GmbH) engines with performance level of type I/MTL 5044 Type I (year 1998) and it has a very good demulsibility capability.atribut:
- Volume (L): 209
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1Deskripsi:MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.atribut:
- Volume (L): 4
- Pertamina Ëngine Oil Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY (Oli Mesin)Deskripsi:MESRAN SUPER SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUMESRAN SUPER SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SG/CD dan JASO MA.atribut:
- Volume (L): 1
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)Deskripsi:PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
- Shell Engine Oil Rimula R2 Heavy Duty Diesel (Oli Mesin Diesel)Deskripsi:- Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored EPA Min 90 GL-4 PL1Deskripsi:RORED EPA Series adalah pelumas roda gigi berkemampuan tinggi ini diformulasikan dari bahan dasar bermutu tinggi dengan aditif Extreme Pressure.TINGKATAN MUTURORED EPA Series memenuhi persyaratan kerja API GL-4, MAN 341 E-1, MAN 341 Z-1, ZF TE-ML 02A dan Mercedes Benz Sheet 235.1RORED EPA 90 mendapatkan approval Mercedes Benz 235.1PENGGUNAANRORED EPA Series digunakan untuk melumasi roda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada transmisi,gardan dan rumah/kotak kemudi kendaraanbermotor yang mempunyai persyaratan kerja tugas sedang.RORED EPA Series tidak direkomendasikan untuktransmisi otomatis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5875.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Pelumas Roda Gigi Rored HDA Min 90 GL-5 P11 (Gear Oil)Deskripsi:RORED HDA Series adalah pelumas roda gigi tugasberat berkemampuan tinggi yang diformulasikandari base oil bermutu tinggi dan aditif ExtremePressure.TINGKATAN MUTURORED HDA Series memenuhi persyaratan kerjadari API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D ,Volvo 97310& 97316 ,Voith 3.325.339, dan MAN 342 M-1.RORED HDA 90memiliki MB approval 235.0PENGGUNAANRORED HDA Series digunakan untuk melumasiroda gigi jenis hypoid atau spiral bevel pada gardandan rumah/kotak kemudi kendaraan bermotor yangmempunyai persyaratan kerja tugas berat.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 5920.778/75.100/VI/2021
- Pertamina Ëngine Oil Fastron Ecogreen 5W30, API SN (Oli Mesin)Deskripsi:Fastron Eco Green telah disesuaikan dengan kebutuhan mobil LCGC terbaru. Bahkan, Fastron Eco Green dapat digunakan untuk mesin LCGC yang dilengkapi turbo (non-direct injection) guna mendukung pengurangan emisi gas buang,atribut:
- Volume (L): 3.5
- Pertamina Automatic Transmission Oils & Manual Transmission Oils RoredDeskripsi:This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.atribut:
- Volume (L): 209
- Pertamina Fastron Techno 10W-40 API SN (LAM)Deskripsi:FASTRON TECHNO 10W-40 adalah pelumas sintetik berkinerja tinggi.TINGKATAN MUTUFASTRON TECHNO 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN.PENGGUNAANFASTRON TECHNO 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan generasi terbaru dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
- Kendall Engine Oil PCMO GT-1 HP SAE (Oli Mesin)Deskripsi:Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.atribut:
- Color, ASTM D1500: 3
- Pour Point: -38Degrees F
- Zinc, wt %: 0.085
- Packaging: Bottle
- Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Medripalatribut:
- Volume (L): 209
- Pertamina Oli Enduro Matic 10W-30 API SL JASO MBDeskripsi:ENDURO MATIC SAE 10W-30 adalah pelumas motor empat langkah matik berkinerja tinggi, yang diformulasikan dengan aditif moly untuk mengurangi friksi pada temperatur dan kecepatan tinggi. TINGKATAN MUTUENDURO MATIC SAE 10W-30 memenuhi tingkatan mutu API SL dan JASO MB (approved).PENGGUNAANENDURO MATIC SAE 10W-30 ini sangat direkomendasikan untuk mesin sepeda motor empat langkah matik (skutik) generasi terbaru, terutama untuk buatan pabrikan Jepang.atribut:
- SAE Grade: 10W-30
Daftar Harga grease 1 pail Terbaru March 2026
| Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin) | Rp53.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) | Rp1.099.900 |
| Pertamina Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 | Rp60.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran | Rp9.999.900 |
| Pertamina Industrial Hydraulic Oils | Rp5.799.900 |
| Pertamina Mesran Min 40 SE/CC PL1 | Rp159.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY (Oli Mesin) | Rp75.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin) | Rp55.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8iP104857306-1.jpg)
/90P104864324-1.jpg)

/8rP104857315-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20%26%20Marine%20Engine%20Oil%20Meditran/b1P104864397-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Hydraulic%20Oils/d8P104864476-2.jpg)

/chP104857449-1.jpg)
/6hP102212233-8.jpg)
/g6P104857582-1.jpg)
/9pP102212349-2.jpg)


/hmP104857634-2.jpg)
/6tP104857245-1.jpg)

/62P104857218-1.jpg)
/P102202326-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20%26%20Marine%20Engine%20Oil%20Medripal/ajP104864379-1.jpg)